曜日別特売
M8x20 P=1.0 六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17170715

M8x20 P=1.0 六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17170715
M8x20 P=1.0 六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17170715
M8x20 P=1.0 六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 17170715

六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ1
内容量1袋(20本)注文コード17170715品番M8x20 P=1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

ステンレス製の細目六角ボルトです。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)20材質/仕上ステンレスSUS304品番366-167ねじピッチ1頭部形状六角ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする