OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M10
M8
M10
長さ(mm)
50
15
20
25
30
40
50
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17170801
品番
M10x50 P=1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,808
販売価格(税別)
¥
5,280
バスケットに入れる
ステンレス製の細目六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
50
材質/仕上
ステンレスSUS304
品番
366-180
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル細目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。