曜日別特売
DS-30CFB リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦) 17171315

 

DS-30CFB リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦) 17171315
DS-30CFB リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦) 17171315
DS-30CFB リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦) 17171315
DS-30CFB リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦) 17171315

リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード17171315品番DS-30CFB
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド
特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能
幅広クイックレバー対応

付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)材質スチールブラック質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40アズワン品番64-9556-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17171315
2022-03-03
用途: メンテナンス時
金融・保険業

以前は汎用のスタンドを加工したものを使っていましたが、しばしばずれ落ちて苦労しました。
こちらは専用品だけあり、かなり安定した固定が可能で、安心して作業が出来ます。

対象商品 : 17171315
2019-07-16
用途: メンテナンス、室内保管
その他業種

ボーントレガーのクイックレバーは一般的なものより太いので、なかなか見つからず苦労していました。
フィットするものがあり保管、メンテナンスに最適でしま。

対象商品 : 17171315
2017-06-01
用途: 保管、注油
第一施設工業株式会社製造業

TREK S4のクイックはボントレガー製なので、一般的なスタンドでは
ちょっと動かすだけでもスタンドが脱落
コレは専用設計なので、しっかりクランプしてくれます。
スタンドをぶら下げたままでも移動可能になって重宝してます。
ちなみにカップリングは、元々セッティングされてた赤(高)でバッチリでした!

対象商品 : 17171315
2016-04-07
用途: 保管のスタンド及びチューニングに利用
運輸・通信業

左右の取り付けステーの形状が違うせいか、若干左に傾くのが不満かな!デザインはミノウラの文字やデザインは気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする