NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
セット内容
S-222用埋替用セット品です。
注文コード
17171607
品番
HS-522CHE
参考基準価格(税別)
¥39,280
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:標準
セット内容
S-222用埋替用セット品です。
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
105以下
開き角度(度)
120
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W950×H2100mm