曜日別特売
BH-100S ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦) 17171647

 

BH-100S ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦) 17171647
BH-100S ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦) 17171647
BH-100S ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦) 17171647
BH-100S ボトルケージホルダー MINOURA(箕浦) 17171647

ボトルケージホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色シルバー/レッド
内容量1個注文コード17171647品番BH-100S
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー
ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。
BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。
「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応

色
シルバー/レッド
材質
アルミ/ステンレス
質量(g)
79
適合クランプ
Φ22~29mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17171647
2021-04-06
用途: バイクに自転車に
山本ケミカル株式会社 様

ハンドルに付けられるので夏場は便利です。ボトルケージにカラビナかけて物をひっかけるのにも使える。

対象商品 : 17171647
2017-08-17
用途: ハンドルポストへのボトルゲージ設置
サービス業

シティサイクルにボトルゲージを設置する為に購入しました。
ハンドルポストに設置。まわったりずれたりしないのがいいです。残念なところは 角度の設定が12度刻み。縦に使う場合 直角にならないのが 少し残念です。私としては 12度刻みより15度刻みの方がよかったです。

ただ 動かない ずれないはいいです。慣れれば気になりませんけど

対象商品 : 17171647
2017-04-30
用途: ドリンクフォルダー ハンドル設置
有限会社ワールドカンパニー 様(卸売・小売業)

ハンドルの左フロントに設置しました。縦にも横にも設置出来るし、
しっかりと止まります。軽いしカッコイイし良いと思います。
設置個所により太い用・細い用の2種類があるので気をつけて下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする