曜日別特売
HS-511CHH 埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 17171686

埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台仕様中心吊り内外自由開きセット内容HS-311用埋替用セット品です。注文コード17171686品番HS-511CHH
参考基準価格(税別)¥39,420販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様中心吊り内外自由開きオプショントップピボット:標準セット内容HS-311用埋替用セット品です。対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120ストップあり適合ドアサイズW900×H2100mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする