NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
左勝手中心吊り一方開き
セット内容
H-325用埋替用セット品です。
注文コード
17171765
品番
H-525CHH L
参考基準価格(税別)
¥44,480
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・セット内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左勝手中心吊り一方開き
オプション
トップピボット:標準
セット内容
H-325用埋替用セット品です。
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
105以下
開き角度(度)
120
ストップ
なし
適合ドアサイズ
W950×H2100mm