曜日別特売
E-511CHU 埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 17171860

埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台セット内容E-211用埋替用セット品です。注文コード17171860品番E-511CHU
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様中心吊り内外自由開きオプショントップピボット:標準セット内容E-211用埋替用セット品です。対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120ストップなし適合ドアサイズW762×H2134mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする