曜日別特売
ES-525CHH L 埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 17172009

埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台仕様左勝手中心吊り一方開きセット内容ES-325用埋替用セット品です。注文コード17172009品番ES-525CHH L
参考基準価格(税別)¥68,620販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様左勝手中心吊り一方開きオプショントップピボット:標準セット内容ES-325用埋替用セット品です。対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120ストップあり適合ドアサイズW762×H2134mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする