※本体のみになります。
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1台
セット内容
ES-130 本体のみ
注文コード
17172018
品番
ES-130 本体のみ
参考基準価格(税別)
¥67,220
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
中心吊り内外自由開き
オプション
トップピボット:なし
セット内容
ES-130 本体のみ
対応
強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)
90
ストップ
あり
適合ドアサイズ
W914×H2134mm