Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
エンジントルクダンパー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C
色
レッド
注文コード
17174486
品番
5279
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
適合・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C
色
レッド
備考
NA6,NB6前期用(エンジンスワップ等行われている場合は現車にてご確認ください)。純正エアクリーナー車装着不可。社外エアクリキットとの装着データはございませんので、現車にてご確認ください。
タイプ
エンジントルクダンパー
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
品番:6021
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。