曜日別特売
UL1330 #22 アカ 600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気 17175877

UL1330 #22 アカ 600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気 17175877
UL1330 #22 アカ 600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気 17175877

600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(10m)
導体外径(Φmm)0.8
AWG22
内容量1本(10m)注文コード17175877品番UL1330 #22 アカ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。

用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEPAWG22難燃性VW-1導体構成(本/mm)19/0.16導体外径(Φmm)0.8定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9材質(導体)ニッケルメッキ軟銅撚線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする