日星電気
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(20m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
1本(305m)
導体外径(Φmm)
0.8
0.48
0.609
0.8
1.02
1.27
1.6
2.02
AWG
22
26
24
22
20
18
16
14
色
黒
赤
黒
白
緑
全168種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
17176166
品番
UL1330 #22 クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途
コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
色
黒
規格
UL758 AWM STYLE 1330
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
フッ素樹脂FEP
AWG
22
難燃性
VW-1
導体構成(本/mm)
19/0.16
導体外径(Φmm)
0.8
定格温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
1.9
材質(導体)
ニッケルメッキ軟銅撚線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表