曜日別特売
90T67 アルミパイプ取手 岡田装飾金物 17176888

90T67 アルミパイプ取手 岡田装飾金物 17176888
90T67 アルミパイプ取手 岡田装飾金物 17176888

アルミパイプ取手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17176888品番90T67
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

閉めたときにも余裕があるL型です。

用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様固定ネジ・ピアスビス付トラスコ品番835-3614材質/仕上アルミ・ダイカスト質量(g)182RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
取扱説明書:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17176888
2022-11-08
用途: アルミ引戸に取付
テスワークス

店舗のアルミ引き違い扉に使用、取付も簡単。取っ手を握っての開閉が楽。

対象商品 : 17176888
2017-09-01
用途: 自作の車庫の扉につける取手

まだ使用はしていませんが見た目は良かったと感じています。価格に対しての商品価値が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする