曜日別特売
600V FEP 0.3SQ キ 600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気 17177496

600V FEP 0.3SQ キ 600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気 17177496
600V FEP 0.3SQ キ 600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気 17177496

600V FEP絶縁 単芯電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(10m)
導体外径(Φmm)0.72
内容量1本(10m)注文コード17177496品番600V FEP 0.3SQ キ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。

用途
コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP連続使用温度(℃)200導体構成(本/mm)12/0.18導体外径(Φmm)0.72RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.22材質(導体)スズメッキ軟銅撚線線径(sq)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする