600V FEP 0.5SQ ミドリ 600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気 17177609

600V FEP 0.5SQ ミドリ 600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気 17177609
600V FEP 0.5SQ ミドリ 600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気 17177609

600V FEP絶縁 単芯電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(10m)
導体外径(Φmm)0.9
内容量1本(10m)注文コード17177609品番600V FEP 0.5SQ ミドリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。

用途
コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP連続使用温度(℃)200導体構成(本/mm)19/0.18導体外径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.4材質(導体)スズメッキ軟銅撚線線径(sq)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする