日星電気
600V FEP絶縁 単芯電線
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本(10m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
導体外径(Φmm)
1.5
0.72
0.9
1.1
1.5
1.8
2.5
色
黄
青
赤
黄
黒
白
透明
緑
全190種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
17177697
品番
600V FEP 1.25SQ キ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途
コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
色
黄
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
フッ素樹脂FEP
連続使用温度(℃)
200
導体構成(本/mm)
50/0.18
導体外径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.1
材質(導体)
スズメッキ軟銅撚線
線径(sq)
1.25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表