曜日別特売
LN-25SP1VMFLGY Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 LEPLUS NEXT 17182369

LN-25SP1VMFLGY Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 LEPLUS NEXT 17182369
LN-25SP1VMFLGY Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 LEPLUS NEXT 17182369
LN-25SP1VMFLGY Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 LEPLUS NEXT 17182369
LN-25SP1VMFLGY Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 LEPLUS NEXT 17182369
LN-25SP1VMFLGY Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 LEPLUS NEXT 17182369
LN-25SP1VMFLGY Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 LEPLUS NEXT 17182369
LN-25SP1VMFLGY Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 LEPLUS NEXT 17182369

Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1個注文コード17182369品番LN-25SP1VMFLGY
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き

材質TPU+PCライトグレー質量(g)42(本体)/85(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×13(本体)/110×205×20(パッケージ込)対応Google Pixel 9a特性耐衝撃、軽量、ストラップホール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする