WA278 レディースツータックパンツ サンエス 17189308

レディースツータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)67~72
股下(cm)74
サイズL
内容量1着注文コード17189308品番WA278
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様エコマーク付(右後)、棒シック付材質ファスナー/フロント:金属、ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属+プラスチックグリーンサイズL混率(%)【ユニパール(R)】ポリエステル90/綿10(再生ポリエステル 60)股下(cm)74ウエスト(cm)67~72機能帯電防止、形状安定色番27性別女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする