曜日別特売
MS-15000 パネルラック モノタロウ 17189567

MS-15000 パネルラック モノタロウ 17189567
MS-15000 パネルラック モノタロウ 17189567
MS-15000 パネルラック モノタロウ 17189567
MS-15000 パネルラック モノタロウ 17189567
MS-15000 パネルラック モノタロウ 17189567
MS-15000 パネルラック モノタロウ 17189567
モノタロウ

パネルラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量1台注文コード17189567品番MS-15000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。

付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)仕様片面グレー材質(本体)スチール容量(L)0.8(引出し1個につき)積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)耐荷重(kg)160材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×560×1474材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
取扱説明書:(3.7MB)
注意
※お客様組み立て品です。組立ての際はケガをしないよう必ず手袋を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする