ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
uni(三菱鉛筆)
ノック式修正ペン ホワイティア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(1.3mL)
注文コード
17189637
品番
CLN-250 1P.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
ペンを振らない。軸を押さない。
ボールペン感覚で使えるノック式修正ペン。
水性・油性インク両用
全長(mm)
130
容量(mL)
1.3
質量(g)
13.7
芯径(mm)
1.0
替芯
CLR10
色(本体)
水色
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ノック式修正ペン ホワイティア uni(三菱鉛筆)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ