曜日別特売
JW-614 冷感・消臭 パワーストレッチ フルフェイスマスク おたふく手袋 17191502

冷感・消臭 パワーストレッチ フルフェイスマスク

(14件のレビュー)
グレー
内容量1個注文コード17191502品番JW-614
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

伸縮性と速乾性に優れたヘッドカバー、多様なスタイル。

材質
本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
グレーサイズフリー幅(mm)31混率(%)本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% メッシュ部分:ポリエステル100%生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17191484
2022-07-02
用途: 暑さ避けに
その他業種

サイズが心配でしたが頭部62cm顔面も他の人より大きな私でもストレッチのお陰ですんなり入りました。鼻と口は目の荒いメッシュで呼吸も楽そうでロングライドが楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 17191484
2022-08-08
用途: ペーパーこすり時
三光建装建設業・工事業

細かい粉が舞うので、伊達メガネもして使用。ホコリが付かないので良いです。

対象商品 : 17191484
2022-06-08
用途: 粉じん作業の際の防じん対策
日鉄高炉セメント株式会社製造業

現場の人からフルフェイスタイプだけど暑苦しくなくてとても感触もよくて長く着用しても
苦しくないそうです。リピート購入するつもりです。

対象商品 : 17191484
2022-04-23
用途: 草刈り

顔の保護が出来ると共に、メガネの曇りもなく、大変気に入りました。

対象商品 : 17191484
2022-01-16
用途: ライダー用に

バイク乗りで、冬はさすがに顔、首が寒くて入手したらとても暖かく?てヘルメットも被り易く大満足にとても重宝してます。

対象商品 : 17191484
2020-12-06
用途: バイクヘルメットのインナーに

材質が良く、スルッとヘルメットがかぶれて内装汚れも防げます。フルフェイスに使うとマスク下側があごまで下がってしまいますけど。

1が参考にしています
対象商品 : 17191484
2020-09-15
用途: ヘルメットのアンダーキャップとして

他社製品より少し安いが頭、顔にフィットして充分使える。寿命はまだ不明。

対象商品 : 17191493
2020-03-30
用途: ちょっと苦しいか
製造業

ちょっと苦しいかもしれません、ただ、どうにもならないようなレベルではないので構わないかと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする