CRA1FS80-100Z ロータリアクチュエータ (CRA1F~) SMC 17191816

ロータリアクチュエータ (CRA1F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(100) 100注文コード17191816品番CRA1FS80-100Z
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・使用用途に合った角度調整が可能。
・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮
オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。
・最大質量14%削減
本体、カバー形状変更により軽量化。

揺動角度(°)(100) 100寸法(mm)80鉛直軸形式(S) 片軸ポートねじの種類(-) Rc 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする