WA355 ツータックカーゴパンツ サンエス 17193149

ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ミントグリーンウエスト(cm)70機能帯電防止注文コード17193149品番WA355
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様エコマーク付(右後)、棒シック付材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン:プラスチックミントグリーン混率(%)【TCエコソフトサマーツイル】ポリエステル60/綿40(再生ポリエステル60)股下(cm)76ウエスト(cm)70機能帯電防止色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする