WA388 レディースツータックパンツ サンエス 17196536

レディースツータックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)72~80
股下(cm)74
サイズLL
内容量1着注文コード17196536品番WA388
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様エコマーク付、棒シック付材質ファスナー/フロント:金属、ボタン:プラスチックモスグリーンサイズLL混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)/綿35(TCエコサマー二重織り)股下(cm)74ウエスト(cm)72~80機能帯電防止色番7性別女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする