サンエス
レディースツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
モスグリーン
アイボリー
モスグリーン
マスタード
アルペングリーン
ブルー
グリーン
エクルマスタード
パープルブルー
ソレントグリーン
サンドベージュ
オーロラブルー
アクアグリーン
アイスブルー
ウエスト(cm)
80~88
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
股下(cm)
74
70
74
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全98種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17196545
品番
WA388
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
エコマーク付、棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン:プラスチック
色
モスグリーン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)/綿35(TCエコサマー二重織り)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
80~88
機能
帯電防止
色番
7
性別
女性