曜日別特売
12452 白化繊刷毛 流水 好川産業 17198484

白化繊刷毛 流水

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)24
毛丈(mm)40
玉厚(mm)11
内容量1本注文コード17198484品番12452
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。

形状筋違毛丈(mm)40玉厚(mm)11刷毛幅(mm)24種類刷毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17198502
2025-09-07
用途: 外壁塗装
村山塗装建設業・工事業

水性塗料だけでなく溶剤塗料にも使えるので便利です。
あと値段も安いのがいい。

対象商品 : 17198493
2024-06-06
用途: 水性塗料の塗装に使います。
満寿美通商有限会社卸売・小売業

なめらかですごく使いやすい。液だまりもしにくいです。

対象商品 : 17198493
2022-01-27
用途: 塗装作業
加島塗装建設業・工事業

軒天塗装では欠かせない商品です。毎回これを使っています。今回水性フッ素の材料で下見板系サイディング塗装のだめ込みでも大活躍でした。

対象商品 : 17198502
2021-08-16
用途: 塗装時
NK防水建設業・工事業

多数の刷毛が持てない時塗装面に対応することが出来ます

対象商品 : 17198518
2020-03-10
用途: 軒天塗装のダメ込み

毎回この刷毛を使ってます。とても使いやすい刷毛です。

対象商品 : 17198518
2019-03-16
用途: 塗装作業

ちょうどいい、腰があって含みもありました!
自分的には好きな刷毛です。

対象商品 : 17198493
2023-03-04
用途: 塗装

ひよこと比較のため試験的に購入。毛丈が若干長いせいか腰が微妙に弱く感じた。仕上がりはひよこより刷毛目が出ない感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする