サンエス
冷凍倉庫用防寒パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
オレンジ
ウエスト(cm)
124~139
74~84
84~94
94~109
109~124
124~139
72~80
80~88
88~101
101~114
114~127
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17198539
品番
BO8005
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ファスナー/フロント・裾:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
4L
混率(%)
【ツイル】ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
124~139
機能
撥水、帯電防止、-60℃対応
色番
4