曜日別特売
11797 白豚毛EPOチャンピオン 好川産業 17198606

白豚毛EPOチャンピオン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)70
毛丈(mm)40
内容量1本注文コード17198606品番11797
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

チャンピオン刷毛の豚毛タイプで、突き塗りに使いやすい柄と使い勝手の良い薄さに仕上げています。
豚毛としては柔らかめの仕上げです。
微弾性ダメ込み、水性外部ダメ込み、高粘度塗料に適します。

毛丈(mm)40玉厚(mm)9刷毛幅(mm)70種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途ダメ込み用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17198588
2024-06-03
用途: 主に横長尺のダメ込み
建設業・工事業

毛先の硬さも良く、柄の太さも持ちやすく、使いやすいです。

対象商品 : 17198563
2024-02-12
用途: トラックの木製荷台の塗装
株式会社 須田鋼索

ラッカーシンナータイプのエポタール塗料を隅塗りにつかいました。腰があるので、塗りやすく強溶剤に負けない丈夫さが気にいりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする