サンエス
レディースツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サンドベージュ
アイボリー
モスグリーン
マスタード
アルペングリーン
ブルー
グリーン
エクルマスタード
パープルブルー
ソレントグリーン
サンドベージュ
オーロラブルー
アクアグリーン
アイスブルー
ウエスト
96~104
(cm)
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
股下
70
(cm)
70
74
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全98種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17202906
品番
WA10018
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
エコマーク付(右後)、棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
色
サンドベージュ
サイズ
5L
混率(%)
【パルパーエコ(R)二重構造TCファイバーポーラ】ポリエステル54/綿45/複合繊維(ポリエステル)1(再生ポリエステル55)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
96~104
機能
防縮、防シワ、帯電防止、軽涼、ストレッチ
ヒップ(cm)
134
色番
1
性別
女性