曜日別特売
LY-HD33 ストリームアロー(乾電池式) ダンレックス 17204373

LY-HD33 ストリームアロー(乾電池式) ダンレックス 17204373
LY-HD33 ストリームアロー(乾電池式) ダンレックス 17204373
LY-HD33 ストリームアロー(乾電池式) ダンレックス 17204373

ストリームアロー(乾電池式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード17204373品番LY-HD33
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。
乾電池式を採用し、設置場所を選びません。
最大100台まで流動可能。

寸法(mm)787×78×432仕様昼夜照度自動切替機能付質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする