サンエス
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
サックス
ネイビー
ブルー
パステルグリーン
ブラック
ホワイト
サックス
ピンク
グリーン
レッド
チャコール
胸囲
110
(cm)
94
100
106
112
118
124
130
140
92
98
104
110
116
122
89
99
109
114
138
肩幅
48
(cm)
44
46
48
50
52
54
56
59
42
38
40
全132種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17205600
品番
SA10071
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ボタン:プラスチック
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
【カノコ】綿60/ポリエステル40
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
機能
吸汗速乾・ストレッチ
色番
13
性別
男女兼用