サンエス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
アイボリー
ネイビー
ブルー
グリーン
ナノカーキ
ナノネイビー
ナノアース
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17208935
品番
WA10311
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
胸ポケットマジックテープ
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン:金属
色
グリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
【TCエコサマーツイル(再生繊維ユニエコロ(R)使用)】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1、再生ポリエステル55
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
機能
ストレッチ/帯電防止
色番
7
性別
男女兼用