サンエス
レディースツータックパンツ 裏付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色
アイボリー
サイズ
L
注文コード
17210378
品番
WA10318
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カーゴポケット/マジックテープ仕様、棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
色
アイボリー
サイズ
L
混率(%)
【TCエコサマーツイル(再生繊維ユニエコロ(R)使用)】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル55
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
67~72
機能
帯電防止、ストレッチ
ヒップ(cm)
105
色番
2
性別
女性