WA10318 レディースツータックパンツ 裏付 サンエス 17210448

レディースツータックパンツ 裏付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ネイビーサイズL注文コード17210448品番WA10318
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様カーゴポケット/マジックテープ仕様、棒シック付材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチックネイビーサイズL混率(%)【TCエコサマーツイル(再生繊維ユニエコロ(R)使用)】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル55股下(cm)70ウエスト(cm)67~72機能帯電防止、ストレッチヒップ(cm)105色番3性別女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする