サンエス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ナノネイビー
アイボリー
ネイビー
ブルー
グリーン
ナノカーキ
ナノネイビー
ナノアース
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17212995
品番
WA10491
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
胸ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属
色
ナノネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
【イージークリーンサマーコットン】綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
機能
防汚、吸水性、形態安定
色番
3
性別
男女兼用(Sはユニセックス)