曜日別特売
WA10557 半袖シャツ サンエス 17214526

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ブルーサイズ8L機能帯電防止注文コード17214526品番WA10557
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様胸ポケットマジックテープ仕様材質ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属ブルーサイズ8L胸囲(cm)152混率(%)【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル64/綿35/複合繊維(ポリエステル)1※再生ポリエステル65肩幅(cm)62袖丈(cm)28着丈(cm)81機能帯電防止色番4性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする