※パッケージ画像
アスベル
N・Wコートシャンプーラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17217436
品番
7022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなラック
使用場所
浴室
材質
本体=スチール(樹脂コーティング)、トレー=PS、吸盤・スベリ止め=エラストマー
段数
5段
幅(cm)
24.5
長さ(cm)
14.4
高さ(cm)
47.6