曜日別特売
WA10777 半袖シャツ サンエス 17218261

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着シルバーサイズ6L機能帯電防止注文コード17218261品番WA10777
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/プラスチックシルバーサイズ6L胸囲(cm)140混率(%)【強撚トロピカル】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)58袖丈(cm)28着丈(cm)81機能帯電防止色番6性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする