サンエス
レディースツータックパンツ 裏付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
S
注文コード
17218446
品番
WA10778
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
棒シック付、裏付
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
色
シルバー
サイズ
S
混率(%)
【強撚トロピカル】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
57~62
機能
帯電防止
色番
6
性別
女性