WA10778 レディースツータックパンツ 裏付 サンエス 17218455

レディースツータックパンツ 裏付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着シルバーサイズM注文コード17218455品番WA10778
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様棒シック付、裏付材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチックシルバーサイズM混率(%)【強撚トロピカル】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1股下(cm)74ウエスト(cm)62~67機能帯電防止色番6性別女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする