曜日別特売
CDBX2N10-75-E73ALS スライドユニット (CDBX2N10~) SMC 17225266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドユニット (CDBX2N10~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード17225266品番CDBX2N10-75-E73ALS
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17225363
2022-06-27
用途: 機械メンテ用(予備)
製造業

シリンダーは消耗品なのでモノタロウさんで取扱いがあると非常に助かります。今回は納品まで時間がかかりましたが、いつ動作不良になるのかわからないため今回は予備として購入しました。SMC製はモノタロウさんで何度か購入しますが特に不都合もありません。それより、こういった機械部品がビス1本と同じサイトで購入できることに非常に感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする