曜日別特売

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ネイビーサイズM注文コード17229391品番SPT12209
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様ラグラン袖、両袖ペン差し、両袖反射パイピング、首元反射パイピング、右胸ビスネーム、脇下消臭テープ材質ファスナー/ フロント:金属・ポケット:コイル(金属)、ボタン/ プラスチックネイビーサイズM胸囲(cm)110混率(%)【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20着丈(cm)73機能防汚、帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性、消臭テープ使用裄丈(cm)78色番3性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする