曜日別特売
JB55016 男女兼用長袖シャツ サンエス 17246121

JB55016 男女兼用長袖シャツ サンエス 17246121
JB55016 男女兼用長袖シャツ サンエス 17246121

男女兼用長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着レッド混率(%)ポリエステル65/綿35サイズ4L注文コード17246121品番JB55016
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様ポケット内側ペン差し付レッドサイズ4L混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)84機能形態安定首廻り(cm)45バスト(cm)132色番8性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする