曜日別特売
JB55021 男女兼用長袖シャツ サンエス 17246288

JB55021 男女兼用長袖シャツ サンエス 17246288
JB55021 男女兼用長袖シャツ サンエス 17246288

男女兼用長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着レッド混率(%)【ギンガムチェック】ポリエステル65/綿35サイズSS注文コード17246288品番JB55021
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様ポケット内側ペン差し付レッドサイズSS混率(%)【ギンガムチェック】ポリエステル65/綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)52着丈(cm)70機能形態安定首廻り(cm)38バスト(cm)100色番8性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする