曜日別特売
JB55171 汗ジミ防止長袖ポロシャツ サンエス 17249070

JB55171 汗ジミ防止長袖ポロシャツ サンエス 17249070
JB55171 汗ジミ防止長袖ポロシャツ サンエス 17249070
JB55171 汗ジミ防止長袖ポロシャツ サンエス 17249070
JB55171 汗ジミ防止長袖ポロシャツ サンエス 17249070
JB55171 汗ジミ防止長袖ポロシャツ サンエス 17249070
JB55171 汗ジミ防止長袖ポロシャツ サンエス 17249070

汗ジミ防止長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
ブラウン
内容量1着注文コード17249070品番JB55171
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

汗ジミ防止素材なので仕事中の汗も気にならず快適!
ストレッチ性があり動きやすい機能派ポロシャツシリーズ

材質ボタン/プラスチックブラウンサイズ5L胸囲(cm)126混率(%)【デュアルファイン(R)】ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)80機能撥水、ストレッチ、消臭テープ色番29性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※別寸不可
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする