サンエス
メンズツータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ネイビー
ブラック
ベージュ
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
股下(cm)
80
90(フリー)
80
全60種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17250969
品番
JB58033
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
フロント:両脇ポケット、バック:両ポケット
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル62/綿20/ 複合繊維(ポリエステル)18
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
機能
帯電防止、吸汗速乾、形態安定、ストレッチ
色番
1
性別
男性