NPRX-0620 リペアボルトセット(ステン) ネオプロト(NEOPLOT) 17253446

NPRX-0620 リペアボルトセット(ステン) ネオプロト(NEOPLOT) 17253446
NPRX-0620 リペアボルトセット(ステン) ネオプロト(NEOPLOT) 17253446

リペアボルトセット(ステン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17253446品番NPRX-0620
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-0620
ROTOPAX パックマウントを固定する際に使用するボルト/ワッシャー/ナイロンナットのセットです。材質をステンレスに変更することで耐久性を上げています。
販売備考:RotopaXパックマウント取付用リペアボルト4本セット。ボルト(M6X20),ナイロンナット(M6),ワッシャ 各4個。
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1組
備考:ROTOPAX パックマウント(品番PRX-PM_、PRX-DLX-PM、PRX-LOX-PM)用です。
関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM

適合RotopaX パックマウント用材質ステンレス備考ROTOPAX パックマウント(品番PRX-PM_、PRX-DLX-PM、PRX-LOX-PM)用です。内容1組加工関連部品【品番】PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする