●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
Panasonic(パナソニック)
ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.4
36.4
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17257007
品番
SLB80510
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Home Archi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
仕様
光束維持率:70%
材質
【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上
幅(mm)
110
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
110
備考
上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品
取付方式
取付型:壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類
デザイン:StylishModern
平均演色評価数
高演色Ra90
ランプ
ランプ同梱包
色温度(K)
2700
LEDランプ
LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.4
入力電流(A)
(100V時)0.086
光束(Lm)
182
LED寿命(時間)
40000
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
110
LED交換
可能(LED電球)
注意
※調光操作不可
※
※ボックス取り付け不可
※
※写真方向以外取り付け不可
※
※天井近接限度30cm
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません