曜日別特売
05302 05302ネオスタンダードベスト S-AIR(シンメン) 17261837

 

05302 05302ネオスタンダードベスト S-AIR(シンメン) 17261837
05302 05302ネオスタンダードベスト S-AIR(シンメン) 17261837
05302 05302ネオスタンダードベスト S-AIR(シンメン) 17261837
05302 05302ネオスタンダードベスト S-AIR(シンメン) 17261837

05302ネオスタンダードベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード17261837品番05302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,050

遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きのベスト。

アーミーグレーサイズ6L胸囲(cm)156肩幅(cm)59着丈(cm)74素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする